Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

DIN 960 Stahl 8.8 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-6KT-DIN960-8.8-SW46-(A3C)-M30X2X280

Art.-Nr. 0063730280
EAN 4047376722187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

Art.-Nr. 0063730280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M30 x 2

Länge (l1)

280 mm

Kopfhöhe (k1)

18,7 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW46

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

85 mm

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen