Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
ISO 8765 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. Feingew.
SHR-ISO8765-8.8-SW46-(VZD)-M30X2X150
Art.-Nr. 4160530150
EAN 4060053246592
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
 - Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
 - Gleichmäßige Schichtverteilung
 
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)  | M30 x 3,5  | 
Länge (l1)  | 150 mm  | 
Kopfdurchmesser  | 46 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 18,28 mm  | 
Normen  | ISO 8765  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt Dickschichtpassivierung  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Korrosionsschutzdauer  | 264 h  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW46  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 3,5 mm  | 
Gewindeform  | Feingewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Schaftdurchmesser  | 30 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 72 mm  | 
Produktklasse  | B  |