Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

ISO 8765 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. Feingew.
SHR-ISO8765-8.8-SW24-(VZD)-M16X1,5X270

Art.-Nr. 4160516270
EAN 4059609119992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 4160516270

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Länge (l1)

270 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

ISO 8765

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

57 mm

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen