Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 blank

DIN 561 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW18-M16X50

Art.-Nr. 410781650

EAN 4047376603295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 blank

Art.-Nr. 410781650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M16

Länge (l1)

50 mm

Kopfhöhe (k1)

11 mm

Normen

DIN 561

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW18

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm