Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 blank

DIN 561 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW30-M24X125

Art.-Nr. 4107824125
EAN 4049557123516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 blank

Art.-Nr. 4107824125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

125 mm

Kopfhöhe (k1)

17 mm

Normen

DIN 561

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen