Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 561 Stahl 8.8 verzinkt
SCR-HEX-DIN561-8.8-WS30-(A2K)-M24X80

Art.-Nr. 410712480

EAN 4057709512163

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 410712480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

80 mm

Kopfhöhe (k1)

17 mm

Normen

DIN 561

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm