Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant
DIN 561 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW16-(A2K)-M12X45
Art.-Nr.
410711245
EAN 4047376469549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 561, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 561 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |