Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant

DIN 561 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW16-M12X60

Art.-Nr. 410781260
EAN 4047376603219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant

Art.-Nr. 410781260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 561, Stahl 8.8 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 561

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen