Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant

DIN 561 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW18-(A2K)-M16X50

Art.-Nr. 410711650
EAN 4047376469686

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant

Art.-Nr. 410711650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 561, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

50 mm

Kopfhöhe (k1)

11 mm

Normen

DIN 561

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Overflade

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW18

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen