Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant
DIN 561 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW18-M16X80
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M16 |
Length (l1) | 80 mm |
Head height (k1) | 11 mm |
Standards | DIN 561 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW18 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 2 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |
Datenblätter(X)