Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschrauben DIN 960 (ISO 8765)

Schraube Sechskantkopf m. Schaft Feingew, weitere
SHR-DIN960-8.8-SW24-(A3C)-M16X1,5X100

Art.-Nr. 0063716100

EAN 4047376143722

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschrauben DIN 960 (ISO 8765)

Art.-Nr. 0063716100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
100 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Außenantrieb (s1)

SW24

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen