Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben / Federring Sortiment

DIN 933/934/125/127 Stahl 8.8 verz. 890-tlg. Sysko
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-(A2K)-890TLG

Art.-Nr. 5964005704

EAN 4046777770889

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben / Federring Sortiment

Art.-Nr. 5964005704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

890-teilig System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017, DIN933 8.8 / Sechskantmutter DIN 934 I8I / Flache Scheiben DIN 125-A Stahl / Federring DIN 127-B verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Je 15 Sechkantschrauben DIN933 SW17, M10x25, M10x30

  • 10 Sechskanschrauben DIN933 SW17, M10x40

  • 50 Federringe DIN127-B, D10,2

  • 50 Scheibe DIN125-A-140HV, D10,5

  • 30 Sechskantmuttern DIN934-I8I SW17, M10

  • Je 25 Seschskantschrauben ISO4017 SW13, M8x20, M8x25

  • 20 Seschskantschrauben ISO4017 SW13, M8x30

  • 75 Federring DIN127-B, D8,1

  • 75 Scheiben DIN125-A-140HV, D8,4

  • 50 Sechskantmuttern DIN934-I8I SW13, M8

  • Je 50 Sechskantschrauben ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25

  • 100 Federringe DIN127-B, D6,1

  • 100 Scheiben DIN125-A-140HV, D6,4

  • 100 Sechskantmutterschreiben DIN934-I8I SW10, M6
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

890 STK

Produktgewicht (per Stück)

5,970 kg

Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben / Federring Sortiment inklusive:
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X25

Beschreibung:
M10; 25 mm
Menge: 15 x
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10; 30 mm
Menge: 15 x
10 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10; 40 mm
Menge: 10 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 50 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 20 x
30 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
8 mm; M10
Menge: 30 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
5 mm; M6
Menge: 100 x
50 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
6.5 mm; M8
Menge: 50 x
50 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Beschreibung:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 50 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Beschreibung:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
75 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern

SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Beschreibung:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 75 x
50 x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Menge: 50 x
100 x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Menge: 100 x
75 x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Menge: 75 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 315 x 62 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen