Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment
DIN 933/934 /125 Stahl verzinkt 435-teilig Sysko
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-DIN933/934-435TLG
Art.-Nr. 5964005706
EAN 4058794174922
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
435-teilig System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017, DIN933 8.8 / Sechskantmutter DIN 934 I8I / Flache Scheiben DIN 125-A 140HV Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Sortiment mit 435 Teilen
- 75 Sechskantmuttern M8
- 45 Sechskantmuttern M10
- 25 Sechskantmuttern M12
- 75 Scheiben D8,4
- 45 Scheiben D10,5
- 25 Scheiben D13,0
- 25 Sechskantschrauben M8 x 30
- 50 Sechskantschrauben M8 x 20
- 20 Sechskantschrauben M10 x 30
- 25 Sechskantschrauben M10 x 25
- 15 Sechskantschrauben M12 x 40
- 10 Sechskantschrauben M12 x 30
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 435 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 6296,000 g |
Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment inklusive:
25
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X25
Beschreibung:
M10; 25 mm
Menge:
25
x
20
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X30
Beschreibung:
M10; 30 mm
Menge:
20
x
10
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X30
Beschreibung:
M12; 30 mm
Menge:
10
x
15
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X40
Beschreibung:
M12; 40 mm
Menge:
15
x
50
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge:
50
x
25
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30
Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge:
25
x
45
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10
Beschreibung:
8 mm; M10
Menge:
45
x
25
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12
Beschreibung:
10 mm; M12
Menge:
25
x
75
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
Beschreibung:
6.5 mm; M8
Menge:
75
x
45
x
Beschreibung:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
45
x
25
x
Beschreibung:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
25
x
75
x
Beschreibung:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
75
x
1
x
Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x