Sechskantschrauben/Sechskantmuttern und Flache Scheiben Sortiment
DIN 933/934/125 Sortiment 2400-teilig Sysko
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-DIN933/934-2400TLG
Art.-Nr. 5964005705
EAN 4058794167474
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017 (Ers. DIN 933), Stahl 8.8 / Sechskantmuttern DIN 934, Stahl I8I / Flache Scheiben DIN 125-A, Stahl 140 HV, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Sortiment mit 2.400 Teilen
- 300 Sechskantmuttern M4
- 300 Sechskantmuttern M5
- 200 Sechskantmuttern M6
- 300 Scheiben D4,3
- 300 Scheiben D5,3
- 200 Scheiben D6,4
- Je 150 Sechskantschrauben M4 x 20 / 16
- Je 150 Sechskantschrauben M5 x 20 / 16
- Je 100 Sechskantschrauben M6 x 20 / 16
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2400 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5134,000 g |
Sechskantschrauben/Sechskantmuttern und Flache Scheiben Sortiment inklusive:
150
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X16
Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge:
150
x
150
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X20
Beschreibung:
M4 x 20 mm
Menge:
150
x
150
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X16
Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge:
150
x
150
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X20
Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge:
150
x
100
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16
Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge:
100
x
100
x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20
Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge:
100
x
300
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
Beschreibung:
3.2 mm; M4
Menge:
300
x
300
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5
Beschreibung:
4 mm; M5
Menge:
300
x
200
x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6
Beschreibung:
5 mm; M6
Menge:
200
x
300
x
Beschreibung:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
300
x
300
x
Beschreibung:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
300
x
200
x
Beschreibung:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
200
x
1
x
Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).