Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment

ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 685-teilig Sysko
SHR-6KT-SYSKO-ISO4017-8.8-(A2K)-685TLG

Art.-Nr. 5964005700

EAN 4046777480023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment

Art.-Nr. 5964005700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

685-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 685 Teilen


  • Je 100 Sechskantschrauben M6 x 12 / 16 / 20

  • 80 Sechskantschrauben M6 x 25

  • 80 Sechskantschrauben M8 x 16

  • Je 50 Sechskantschrauben M8 x 20 / 25

  • 40 Sechskantschrauben M8 x 30

  • Je 25 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25

  • 20 Sechskantschrauben M10 x 30

  • 15 Sechskantschrauben M10 x 40
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Anzahl Teile im Sortiment/Set

685 STK

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

8265,000 g

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment inklusive:
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Beschreibung:
M10 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Beschreibung:
M10 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10 x 30 mm
Menge: 20 x
15 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10 x 40 mm
Menge: 15 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12

Beschreibung:
M6 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 100 x
80 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 80 x
80 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 80 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 50 x
40 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 40 x