Sechskantschrauben mit Schaft ISO 4016, SW24
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St. 4.8 blk m. Mutter
SHR-6KT-MU-ISO4016-4.8-SW24-M16X40/38
Art.-Nr.
007701640
EAN 4056807734408
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4016 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 38 mm |
RoHS-konform | Ja |