Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Seegeringzange Maxi für Innen- und Außenringe

Seegeringzange MAXI
SPRENGRG-ZANG MAXI IN-RG 3,0MM

Art.-Nr. 1952001251

EAN 4250158100497

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Seegeringzange Maxi für Innen- und Außenringe

Art.-Nr. 1952001251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Besonders massiv aus US-Federstahl

  • Mit Arretierung und auswechselbaren, gehärteten, geschliffenen und polierten Spitzen für höhere Belastbarkeit

  • Im Lieferumfang enthalten: gerade Spitzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alle Branchen Auto, Nfz, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten

Länge

600 mm

Klemmbereich min./max.

125-300 mm

Produktgewicht (per Stück)

2200,000 g

Zapfendurchmesser

3,5 mm

Geeignet für

Innenbereich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen