Seegeringzange Maxi für Innen- und Außenringe
Seegeringzange MAXI
SPRENGRG-ZANG MAXI IN-RG 3,8MM
Art.-Nr. 1952001253
EAN 4250158109926
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders massiv aus US-Federstahl
- Mit Arretierung und auswechselbaren, gehärteten, geschliffenen und polierten Spitzen für höhere Belastbarkeit
- Im Lieferumfang enthalten: gerade Spitzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Alle Branchen Auto, Nfz, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten
Länge | 600 mm |
Klemmbereich min./max. | 252-400 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2300,000 g |
Zapfendurchmesser | 4,4 mm |
Geeignet für | Innenbereich |