Segmentbogengriff
Segmentbogengriff Edelstahl
GRF-SEGMBGN-A2-10X160MM
Art.-Nr. 0685237473
EAN 4045727051368
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Länge (L) | 181 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!