Segmentbogengriff
Segmentbogengriff Stahl
GRF-SEGMBGN-ST-A2/FINISH-10X96MM-30
Art.-Nr. 0685316423
EAN 4050642919198
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
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 112 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!