Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Segmentbogengriff

Segmentbogengriff Stahl
GRF-SEGMBGN-ST-(NI)-MATT-10X160MM-32

Art.-Nr. 0685316442

EAN 4050642919334

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Segmentbogengriff

Art.-Nr. 0685316442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

188 mm

Höhe (H)

32 mm

Durchmesser (D)

10 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen