Segmentbogengriff
Segmentbogengriff Zinkdruckguss
GRF-SEGMBGN-ZD-(NI)-MATT-128MM
Art.-Nr. 0685213672
EAN 4038898555933
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 157 mm |
Breite (B) | 18 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangenbreite | 9 mm |
Griffsockelbreite | 18 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!