Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF® (One-Step Finish)
Lamelový vejárový kotúč OSF
KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D115
ZEBRA
Obj. č.
0585580318
EAN 4050642411210
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotúč je ideálny na odstraňovanie zvarov a dokončovacie úpravy v jednom pracovnom kroku. Na priame použitie na uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s reguláciou otáčok, pričom ponúka kombináciu rýchleho odstraňovania materiálu a dokonalej povrchovej úpravy potrubí.
3 v 1
- 1. Brúsenie zváraných spojov
- 2. Prispôsobenie
- 3. Dokončovacie brúsenie
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
- Nylonové brúsne rúno vyrobené z materiálu „na úpravu povrchu“
- Oxid hlinitý s brúsnym plátnom Topsize
- Odolný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny
- Obrovské časové úspory (mimoriadne zníženie počtu pracovných úkonov)
- Brúsenie zvarov a dokončovanie v jednom kroku
- Konštantná, nízka hodnota Ra (vysoká kvalita povrchu)
- Žiadna zmena tvaru počas obrusovania
- Chladnejšie obrusovanie (nízka pracovná teplota)
- Neupcháva sa
- Nie je potrebný žiadny ďalší oporný tanier
Upozornenie
Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | stredný |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Odporúčané otáčky min./max. | 2700-3700 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 3700 ot/min |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!