Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/kxR0VPgB1i0

Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 1
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 2
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 3
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 4
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 5
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 6
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 7
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 8
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish) - KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125 - 9

Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF® (One-Step Finish)

Lamelový vejárový kotúč OSF
KOTUC BRUS LAM KOMBI OSF STREDNY D125
ZEBRA

Obj. č. 0585580328
EAN 4050642411968

Cena za zvolené balenie
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF® (One-Step Finish)

Obj. č. 0585580328

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotúč je ideálny na odstraňovanie zvarov a dokončovacie úpravy v jednom pracovnom kroku. Na priame použitie na uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s reguláciou otáčok, pričom ponúka kombináciu rýchleho odstraňovania materiálu a dokonalej povrchovej úpravy potrubí.

3 v 1


  • 1. Brúsenie zváraných spojov

  • 2. Prispôsobenie

  • 3. Dokončovacie brúsenie


  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)

  • Nylonové brúsne rúno vyrobené z materiálu „na úpravu povrchu“

  • Oxid hlinitý s brúsnym plátnom Topsize

  • Odolný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny

  • Obrovské časové úspory (mimoriadne zníženie počtu pracovných úkonov)

  • Brúsenie zvarov a dokončovanie v jednom kroku

  • Konštantná, nízka hodnota Ra (vysoká kvalita povrchu)

  • Žiadna zmena tvaru počas obrusovania

  • Chladnejšie obrusovanie (nízka pracovná teplota)

  • Neupcháva sa

  • Nie je potrebný žiadny ďalší oporný tanier
Upozornenie

Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

stredný

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12250 ot/min

Odporúčané otáčky min./max.

2500-3500 ot/min

Odporúčané otáčky max.

3500 ot/min

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhlová brúska EWS 14-125 INOX

BRUSKA UHLOVA EWS 14-125 INOX

MASTER
1400 W, praktická uhlová brúska na šmirgľovanie a zdrsňovanie nehrdzavejúcej ocele