Seitenschneider DIN ISO 5749
Seitenschneider DIN ISO 5749 2-K-Griff
SEITSHND-L140MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden
- Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 140 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 1,8 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 2,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 4 mm |