Seitenschneider DIN ISO 5749
Seitenschneider DIN ISO 5749
SEITSHND-SCHWARZ/ROT-L200MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Oberfläche rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden weicher und extrem harter Drähte und Kabel
Länge (L) | 200 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 3,0 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 4,2 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,5 mm |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Ausführung Gelenk | Aufgelegt |