Seitenstabilisator Nova Pro
Seitenstabilisierungsset Nova Pro
SEITSTBING-SET-F.ZARGSYS-KB1000MM
NOVA PRO
Art.-Nr. F102066386
EAN 9003012147276
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anleitung
Positionieren des linken und rechten Lagerblockes
Zusätzliche Befestigung Ø 4,2 x 15 mm möglich bei Holzrückwand
Anschrauben des Lagerblocks.
Verwenden Sie je nach Rückwand Holz RW: ASSY® Spanplatten Schraube Ø 4,0 x 20 mm
Einlegen der Torsionsstange und einschieben des Ritzels
Eindrücken des Ritzels in Raststellung. Fertig!
Positionieren des linken und rechten Lagerblockes
Zusätzliche Befestigung Ø 4,2 x 15 mm möglich bei HolzrückwandAnschrauben des Lagerblocks.
Verwenden Sie je nach Rückwand Holz RW: ASSY® Spanplatten Schraube Ø 4,0 x 20 mm
Einlegen der Torsionsstange und einschieben des Ritzels
Eindrücken des Ritzels in Raststellung. Fertig!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für überbreite Schubladen ab 900 mm bis 1.500 mm Korpusbreite (16/19 mm Plattenstärke)
Mehr Stabilität für noch bessere Laufeigenschaften
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 1000 mm |
| Führungslänge | Mind. Korpustiefe |
| 450 mm | 469 mm |
| 500 mm | 519 mm |
| 550 mm | 569 mm |
| 600 mm | 619 mm |
| 650 mm | 669 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!