Seitenstabilisator Nova Pro
Seitenstabilisierungsset Nova Pro
SEITSTBING-SET-F.ZARGSYS-KB1500MM
GRASS
NOVA PRO
Art.-Nr.
F102066389
EAN 9003012139325
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für überbreite Schubladen ab 900 mm bis 1.500 mm Korpusbreite (16/19 mm Plattenstärke)
Mehr Stabilität für noch bessere Laufeigenschaften
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 1500 mm |
Führungslänge | Mind. Korpustiefe |
450 mm | 469 mm |
500 mm | 519 mm |
550 mm | 569 mm |
600 mm | 619 mm |
650 mm | 669 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!