Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-CITR-JUMPER-HOLZ-L4H2-4035L
Art.-Nr.
0963230064
EAN 4049557273846
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumper L4/H2 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 4035 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 27 kg |