Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-CITR-JUMPY-3000
Art.-Nr.
0963230065
EAN 4049557273853
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumpy L1/H1 |
Baujahr | ab 2007 |
Radstand | 3000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 15 kg |