Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-CITR-NEMO-2513

Art.-Nr. 0963230067
EAN 4049557273877
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Seitenwandverkleidung

Art.-Nr. 0963230067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen

Passend für Fahrzeugtyp

Nemo L1/H1

Baujahr

ab 2008

Radstand

2513 mm

Produktgewicht (per Stück)

8.000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen