Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-FIAT-DUCATO-3000
Art.-Nr.
0963230001
EAN 4049557273907
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Passend für Fahrzeugtyp | Ducato L1/H1 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 3000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 19.000 kg |