Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-FORD-TRANSIT-BJ14-L3H2-F
Art.-Nr.
0963220025
EAN 4053479648040
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Transit L3/H2 Frontantrieb |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3750 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 25.000 kg |