Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-IVECO-DAILY-BJ2014-L5H3
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963240084
EAN 4053479648965
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Seitenwandverkleidung

Art.-Nr. 0963240084

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Iveco

Passend für Fahrzeugtyp

Daily L5/H3

Baujahr

ab 2014

Radstand

4100 mm

Produktgewicht (per Stück)

28.000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen