Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-JUMPY-EXPRT_VIVAROCARG-XS-L1
ORSYMOBIL
Art.-Nr.
0963230107
EAN 4058794934601
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumpy L1, Expert L1, Vivaro Cargo L1 (ab 09.2019) |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 2925 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10.000 kg |