Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-MB-VITO-BJ-2014-L2H1-L3200
Art.-Nr.
0963200015
EAN 4053479704524
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Vito Lang L2/H1 |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 20.000 kg |