Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-MOVANO_NV400-HECK3682
ORSYMOBIL
Art.-Nr.
0963240012
EAN 4050382261328
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Opel, Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Movano L3/H2 Heckantrieb, NV400 L3/H2 Heckantrieb |
Baujahr | ab 2010 |
Radstand | 3682 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 22.000 kg |