Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-REN-MASTER-BJ2010-L1H1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963240042
EAN 4053479648002
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Seitenwandverkleidung

Art.-Nr. 0963240042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Passend für Fahrzeugtyp

Master L1/H1

Baujahr

ab 2010

Radstand

3182 mm

Produktgewicht (per Stück)

22.000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen