Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-TALENTO-VIVARO-BJ-2014-L1H1
Art.-Nr.
0963240026
EAN 4053479612386
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat, Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Talento L1/H1, Vivaro L1/H1 |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3098 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 13.000 kg |