Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-TOYO-PROACE-HZ-COMP-2925
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Passend für Fahrzeugtyp | ProAce Compact |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 2925 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)