Kombinovaná šesťuholníková skrutka do plechu so zaisťovacou podložkou
Pozinkovaná oceľ s podložkou
SKR 6HR PODLOZKA15 C VK8 A2K 5,5X16
Obj. č.
0129085516
EAN 4046778957173
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka so zaisťovacou podložkou, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer | 5,5 mm |
Dĺžka | 16 mm |
Priemer podložky | 15 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Hrúbka podložky | 1,6 mm |
Forma | C |
Vonkajšie upínanie | WS8 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |