Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ 1

Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC MB SPRZNI CIER

Obj. č. 0501104071

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ 1

Obj. č. 0501104071

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x100 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Priemer otvoru min./max.

6-6,1 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-2,5 mm

Priemer hlavy (B)

10 mm

Výška hlavy (C)

1,3 mm

Dĺžka rozpínacieho tŕňa (D)

8 mm

Materiál

Polyamid – PA 6

Farba

Čierna

Originálne číslo náhradného dielu

A1249900092

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informácie