Selbstbohrende Fensterbauschraube FEBOS®
FEBOS Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BO-LISEKPF-H2-(A2K)-3,9X32
Art.-Nr. 0207183932
EAN 4038898844006
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt blau passiviert, Linsensenkkopf, PH-Antrieb, für nicht automatisierte Verschraubungen
- Blechschraubengewinde
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | ST3,9 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,05 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Bohrspitzendurchmesser (dp) | 3,1 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |