Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Selbstbohrende Fensterbauschraube FEBOS®

FEBOS Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BO-LISEKPF-H2-(A2K)-3,9X38

Art.-Nr. 0207183938

EAN 4038898844013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Selbstbohrende Fensterbauschraube FEBOS®

Art.-Nr. 0207183938

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, Linsensenkkopf, PH-Antrieb, für nicht automatisierte Verschraubungen
  • Blechschraubengewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,1 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen