Selbstbohrende Schraube Mit Innenvierkant
Stahl verzinkt Flachkopf mit Innenvierkant
SHR-BSP-FLKPF-(A2K)-R2-4,2X16
Art.-Nr. 0207034216
EAN 4053479101453
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
nach DIN 7504
Schrauben nach DIN 7504
Zylinderschraube
Innenvierkant
Stabilität beim Bohren und Schrauben
- Aufgrund des Innenvierkants sorgt diese Schraube beim Bohren und Schrauben für Stabilität
Version: Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDiese Schraube findet überwiegend Anwendung in der Luftkanaltechnik.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Innenantrieb | R2 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |