Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Selbstbohrende Schraube Mit Innenvierkant

Stahl verzinkt Flachkopf mit Innenvierkant
SHR-BSP-FLKPF-(A2K)-R2-4,2X19

Art.-Nr. 0207034219

EAN 4053479101460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Selbstbohrende Schraube Mit Innenvierkant

Art.-Nr. 0207034219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

nach DIN 7504

Schrauben nach DIN 7504


Zylinderschraube


Innenvierkant


Stabilität beim Bohren und Schrauben


  • Aufgrund des Innenvierkants sorgt diese Schraube beim Bohren und Schrauben für Stabilität

Version: Stahl verzinkt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDiese Schraube findet überwiegend Anwendung in der Luftkanaltechnik.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

19 mm

Innenantrieb

R2

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen