Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Selbstklebender Kabelbefestiger Cord-Clips

Kabelbefestiger Cord-Clips selbstklebend
KLEBSOCKHALT-CORDCLIP-KBLBEF-SK-D6,0

Art.-Nr. 0502760

EAN 4011231435215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Selbstklebender Kabelbefestiger Cord-Clips

Art.-Nr. 0502760

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen gute Einsatzmöglichkeit
  • Polyamid 6.6.

  • Haftet auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche, z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.

  • Große Arbeitszeitersparnis, da Bohren, Schrauben, Nieten etc. entfällt

  • Lack wird nicht beschädigt

  • Variable Grundflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc.

Geeignet für Kabeldurchmesser

6,5 mm

Länge x Breite x Höhe

18 x 9,0 x 10,8 mm

Länge

18 mm

Farbe

Weiß

Breite

9,0 mm

Höhe

10,8 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen