Selbstklebender Kabelbefestiger Cord-Clips
Kabelbefestiger Cord-Clips selbstklebend
KLEBSOCKHALT-CORDCLIP-SK-SCHW-D16
Art.-Nr. 050273 1
EAN 4011231435185
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen gute Einsatzmöglichkeit
- Polyamid 6.6.
- Haftet auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche, z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Große Arbeitszeitersparnis, da Bohren, Schrauben, Nieten etc. entfällt
- Lack wird nicht beschädigt
- Variable Grundflächen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc.
Geeignet für Kabeldurchmesser | 16 mm |
Länge x Breite x Höhe | 29,7 x 25,6 x 17,1 mm |
Länge | 29,7 mm |
Farbe | Schwarz |
Breite | 25,6 mm |
Höhe | 17,1 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |