Selbstschneidender Gewindeeinsatz
Selbstschneidender Gewindeeinsatz gelb verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(A2C)-M12
Art.-Nr. 0660302120
EAN 4048539204892
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bauform SA
- Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes
- Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M12 |
Länge (L) | 22 mm |
Außendurchmesser x Steigung (D) | 16 x 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 14,7-15,4 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |