Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Selbstschneidender Gewindeeinsatz gelb verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(A2C)-M16

Art.-Nr. 0660302160

EAN 4047376559929

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Art.-Nr. 0660302160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bauform SA
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M16

Länge (L)

22 mm

Außendurchmesser x Steigung (D)

20 x 1,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

18,7-19,4 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen